Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel sechskant - 13.22 - Ring-einsteckwerkzeug 14x18 - 22mm

  • ERIKS:23444182
  • Hersteller:13.22
Image 1
Ringschlüsseleinsätze, metrisch - Anschluss 14 x 18 mm
Zur Liste hinzufügen

57,07 €/ Stückexkl. MwSt

66,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
13
Schlüsselweite
22 mm
Anschlussmaß
14 x 18 in
Länge
25 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
153 g
Ausführung
Metrisch