Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel sechskant - 13.16 - Ring-einsteckwerkzeug 14x18 - 16mm

  • ERIKS:23444177
  • Hersteller:13.16
Image 1
Ringschlüsseleinsätze, metrisch - Anschluss 14 x 18 mm
Zur Liste hinzufügen

56,00 €/ Stückexkl. MwSt

65,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
13
Schlüsselweite
16 mm
Anschlussmaß
14 x 18 in
Länge
25 mm
Gewicht
127 g