Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel sechskant - 12.7 - Ring-einsteckwerkzeug 9x12 - 7mm

  • ERIKS:23444161
  • Hersteller:12.7
Image 1
Ringschlüsseleinsätze, metrisch - anschluss 9 x 12 mm
Zur Liste hinzufügen

40,35 €/ Stückexkl. MwSt

47,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
12
Schlüsselweite
7 mm
Anschlussmaß
9 x 12 in
Länge
17.5 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
33 g
Ausführung
Metrisch