Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel sechskant - 11.18 - Maul-einsteckwerkzeug 14x18 - 18mm

  • ERIKS:23444142
  • Hersteller:11.18
Image 1

-Metrische Bits mit offenem Ende – Antrieb 14 x 18 mm
Zur Liste hinzufügen

50,08 €/ Stückexkl. MwSt

58,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
11
Schlüsselweite
18 mm
Anschlussmaß
14 x 18 in
Länge
25 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
136 g
Ausführung
Metrisch