Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel sechskant - 11.15 - Maul-einsteckwerkzeug 14x18 - 15mm

  • ERIKS:23444139
  • Hersteller:11.15
Image 1

-Metrische Bits mit offenem Ende – Antrieb 14 x 18 mm
Zur Liste hinzufügen

49,89 €/ Stückexkl. MwSt

58,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
11
Schlüsselweite
15 mm
Anschlussmaß
14 x 18 in
Länge
25 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
111 g
Ausführung
Metrisch