Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel sechskant - 10.7 - Maul-einsteckwerkzeug 9x12 - 7mm

  • ERIKS:23444115
  • Hersteller:10.7
Image 1
GABELSCHLÜSSELEINSÄTZE METRISCH - ANSCHLUSS 9 X 12 MM
Zur Liste hinzufügen

38,63 €/ Stückexkl. MwSt

45,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
10
Schlüsselweite
7 mm
Anschlussmaß
9 x 12 in
Länge
17.5 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
33 g
Ausführung
Metrisch