Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - S - Steckschlüssel 1/2", 12-kant metrisch 32mm

  • ERIKS:23443662
  • Hersteller:S.32
Image 1
Leistungen: entsprechend ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.
Zur Liste hinzufügen

7,12 €/ Stückexkl. MwSt

8,33 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Schlüsselweite
32 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
426 mm
Länge
44 mm
Gewicht
215 g