Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - S - Steckschlüssel 1/2", 12-kant metrisch 30mm

  • ERIKS:23443660
  • Hersteller:S.30
Image 1
Leistungen: entsprechend ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.
Zur Liste hinzufügen

6,48 €/ Stückexkl. MwSt

7,58 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Schlüsselweite
30 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
404 mm
Länge
44 mm
Gewicht
201 g