Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - S - Steckschlüssel 1/2", 12-kant metrisch 26mm

  • ERIKS:23443656
  • Hersteller:S.26
Image 1
Leistungen: entsprechend ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.
Zur Liste hinzufügen

5,44 €/ Stückexkl. MwSt

6,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Schlüsselweite
26 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
354 mm
Länge
38 mm
Gewicht
149 g