Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - S - Steckschlüssel 1/2", 12-kant metrisch 17mm

  • ERIKS:23443647
  • Hersteller:S.17
Image 1
Leistungen: entsprechend ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.
Zur Liste hinzufügen

4,43 €/ Stückexkl. MwSt

5,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Schlüsselweite
17 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
241 mm
Länge
36 mm
Gewicht
61 g