Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - S - Steckschlüssel 1/2", 12-kant metrisch 10mm

  • ERIKS:23443640
  • Hersteller:S.10
Image 1
Leistungen: entsprechend ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.
Zur Liste hinzufügen

3,83 €/ Stückexkl. MwSt

4,48 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Schlüsselweite
10 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
153 mm
Länge
36 mm
Gewicht
48 g