Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - S.HLA - Lange Steckschlüssel 1/2" metrische Maße 30mm

  • ERIKS:23443706
  • Hersteller:S.30HLA
Image 1
Leistungen: entsprechend ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.

-OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
-Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde.
-Ausführung: glanzverchromt.
Zur Liste hinzufügen

20,82 €/ Stückexkl. MwSt

24,36 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Schlüsselweite
30 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
40 mm
Länge
77 mm
Gewicht
355 g