Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - S.HLA - Lange Steckschlüssel 1/2" metrische Maße 27mm

  • ERIKS:23443703
  • Hersteller:S.27HLA
Image 1
Leistungen: entsprechend ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.

-OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
-Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde.
-Ausführung: glanzverchromt.
Zur Liste hinzufügen

17,98 €/ Stückexkl. MwSt

21,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Schlüsselweite
27 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
36.5 mm
Länge
77 mm
Gewicht
310 g
Alternativen
Product Image

FORMAT Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 27mm lang

  • ERIKS:23062502
  • Manufacturer:4317784203524

12,05 €/ Stückexkl. MwSt

14,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026