Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - S.HLA - Lange Steckschlüssel 1/2" metrische Maße 23mm

  • ERIKS:23443700
  • Hersteller:S.23HLA
Image 1
Leistungen: entsprechend ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.

-OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
-Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde.
-Ausführung: glanzverchromt.
Zur Liste hinzufügen

15,34 €/ Stückexkl. MwSt

17,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Schlüsselweite
23 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
31.5 mm
Länge
77 mm
Gewicht
235 g