Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - S.24lA - Lange Steckschlüssel 1/2" 12-kant- 24mm

  • ERIKS:23443757
  • Hersteller:S.24LA
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
-Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde.
-Ausführung: glanzverchromt.
Zur Liste hinzufügen

15,01 €/ Stückexkl. MwSt

17,56 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
S.LA
Schlüsselweite
24 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Länge
77 mm