Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - S.1PH - 1/2" 6-kant - 1"

  • ERIKS:23443741
  • Hersteller:S.1PH
Image 1
S.H - STECKSCHLÜSSEL 1/2", 6-KANT, ZOLLMASSE
-STANDARDS: ASME B107.1
-OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
-Ausführung: glanzverchromt.
Zur Liste hinzufügen

5,61 €/ Stückexkl. MwSt

6,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
S.H
Schlüsselweite
1 in
Anschlussmaß
1/2 in
Länge
36 mm
Gewicht
120 g