Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - S.13LA - Lange Steckschlüssel 1/2" 12-kant 13mm

  • ERIKS:23443747
  • Hersteller:S.13LA
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
-Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde.
-Ausführung: glanzverchromt.
Zur Liste hinzufügen

12,37 €/ Stückexkl. MwSt

14,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
S.LA
Schlüsselweite
13 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Länge
77 mm