Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - R.LA - Langer Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 9mm

  • ERIKS:23443569
  • Hersteller:R.9LA
Image 1
Leistungen: entsprechend ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.
Zur Liste hinzufügen

9,46 €/ Stückexkl. MwSt

11,07 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Schlüsselweite
9 mm
Anschlussmaß
1/4 in
Außendurchmesser
128 mm
Länge
505 mm
Gewicht
32 g