Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - R.LA - Langer Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 11mm

  • ERIKS:23443571
  • Hersteller:R.11LA
Image 1
Leistungen: entsprechend ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.
Zur Liste hinzufügen

9,72 €/ Stückexkl. MwSt

11,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Schlüsselweite
11 mm
Anschlussmaß
1/4 in
Außendurchmesser
16 mm
Länge
505 mm
Gewicht
54 g