Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - R.12E - Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 12-kant - 12mm

  • ERIKS:23443528
  • Hersteller:R.12E
Image 1
R.E - STECKSCHLÜSSEL 1/4", 12-KANT, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
-Ausführung: glanzverchromt.
Zur Liste hinzufügen

3,34 €/ Stückexkl. MwSt

3,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
R.E
Schlüsselweite
12 mm
Anschlussmaß
1/4 in
Länge
22 mm