Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - R - 1/4" 5,5mm

  • ERIKS:23443500
  • Hersteller:R.5.5
Image 1
Leistungen: entsprechend ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.
-OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
-Ausführung: glanzverchromt.
Zur Liste hinzufügen

3,40 €/ Stückexkl. MwSt

3,98 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Schlüsselweite
5.5 mm
Anschlussmaß
1/4 in
Außendurchmesser
112 mm
Länge
22 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 5,5mm

  • ERIKS:23061724
  • Manufacturer:4317784095952

2,44 €/ Stückexkl. MwSt

2,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026