Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - R - 1/4" 4mm

  • ERIKS:23443498
  • Hersteller:R.4
Image 1
Leistungen: entsprechend ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.
-OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
-Ausführung: glanzverchromt.
Zur Liste hinzufügen

3,39 €/ Stückexkl. MwSt

3,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Schlüsselweite
4 mm
Anschlussmaß
1/4 in
Außendurchmesser
112 mm
Länge
22 mm
Gewicht
77 g
Alternativen
Product Image

FORMAT Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 4mm

  • ERIKS:23061721
  • Manufacturer:4317784095921

2,16 €/ Stückexkl. MwSt

2,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026