Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - R - 1/4" 3,2mm

  • ERIKS:23443497
  • Hersteller:R.3.2
Image 1
Leistungen: entsprechend ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.
-OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
-Ausführung: glanzverchromt.
Zur Liste hinzufügen

3,40 €/ Stückexkl. MwSt

3,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Schlüsselweite
3.2 mm
Anschlussmaß
1/4 in
Außendurchmesser
112 mm
Länge
22 mm
Gewicht
73 g