Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - R.1/2EL - Langer Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 12-kant - 1/2

  • ERIKS:23443550
  • Hersteller:R.1/2EL
Image 1
REL - LANGE STECKSCHLÜSSEL 1/4", DÜNNWANDIG, 12-KANT, ZOLLMASSE
-STANDARDS: ASME B107.1
-OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern.
-Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde.
-Hoher Leistungsstandard, für Verschraubungen in der Luftfahrt geeignet.
-Dünnwandiger für besseren Zugang.
-In Sätzen auf Metall-Halteschienen erhältlich (Art.-Nr. REL.40U).
-Ausführung: glanzverchromt.
Zur Liste hinzufügen

9,61 €/ Stückexkl. MwSt

11,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
R.EL
Schlüsselweite
1/2 in
Anschlussmaß
1/4 in
Länge
50 mm
Gewicht
138 g