Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - NK.41A - Impact Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 6-kant - 41mm

  • ERIKS:23447306
  • Hersteller:NK.41A
Image 1
NK.A - IMPACT-STECKSCHLÜSSEL 3/4", 6-KANT, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33
-Verwenden Sie Impact-Steckschlüssel zu Ihrer Sicherheit mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften.
Zur Liste hinzufügen

38,02 €/ Stückexkl. MwSt

44,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
NK.A
Schlüsselweite
41 mm
Anschlussmaß
3/4 in
Länge
63 mm
Gewicht
890 g