Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - NJ.9A - Impact Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 6-kant - 9mm

  • ERIKS:23447234
  • Hersteller:NJ.9A
Image 1
NJ.A. - IMPACT-STECKSCHLÜSSEL 3/8", 6-KANT, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33
-Verwenden Sie Impact-Steckschlüssel zu Ihrer Sicherheit mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften.
Zur Liste hinzufügen

11,70 €/ Stückexkl. MwSt

13,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
NJ.A
Schlüsselweite
9 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Länge
20 mm
Gewicht
45 g