Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - M.77HA - Steckschlüssel 1" 6-kant - 77mm

  • ERIKS:23447686
  • Hersteller:M.77HA
Image 1
M.HA - 6-KANT-STECKSCHLÜSSEL 1", METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124
-Dünner Sockel für Gewichtsersparnis.
-Sicherheitsverriegelung an Umschaltknarren und Antriebselementen, die mit einem Sicherungsstift ausgestattet sind.
-Mit Entriegelungsknopf versehen.
-Ausführung: seidenmatt verchromt.
Zur Liste hinzufügen

116,63 €/ Stückexkl. MwSt

136,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
M.HA
Schlüsselweite
77 mm
Anschlussmaß
1 in
Länge
100 mm
Gewicht
2750 g