Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - M.100HA - Steckschlüssel 1" 6-kant - 100mm

  • ERIKS:23447695
  • Hersteller:M.100HA
Image 1
M.HA - 6-KANT-STECKSCHLÜSSEL 1", METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124
-Dünner Sockel für Gewichtsersparnis.
-Sicherheitsverriegelung an Umschaltknarren und Antriebselementen, die mit einem Sicherungsstift ausgestattet sind.
-Mit Entriegelungsknopf versehen.
-Ausführung: seidenmatt verchromt.
Zur Liste hinzufügen

172,89 €/ Stückexkl. MwSt

202,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
M.HA
Schlüsselweite
100 mm
Anschlussmaß
1 in
Länge
115 mm
Gewicht
4225 g