Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - K.38B - Steckschlüssel 3/4" 12-kant, 38mm

  • ERIKS:23447526
  • Hersteller:K.38B
Image 1
K.B - STECKSCHLÜSSEL 3/4", 12-KANT, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
-Sicherheitsverriegelung an Umschaltknarren und Antriebselementen, die mit einrastendem Stift ausgestattet sind.
-Mit Schnellentriegelungsknopf versehen.
-Ausführung: seidenmatt verchromt.
Zur Liste hinzufügen

21,85 €/ Stückexkl. MwSt

25,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
K.B
Schlüsselweite
38 mm
Anschlussmaß
3/4 in
Länge
69.9 mm
Gewicht
478 g