Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - K.27HB - 3/4" 27mm

  • ERIKS:23447525
  • Hersteller:K.27HB
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
-Sicherheitsverriegelung an Umschaltknarren und Antriebselementen, die mit einrastendem Stift ausgestattet sind.
-Mit Schnellentriegelungsknopf versehen.
-Ausführung: seidenmatt verchromt. .
Zur Liste hinzufügen

16,24 €/ Stückexkl. MwSt

19,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
k.HB
Schlüsselweite
27 mm
Anschlussmaß
3/4 in
Länge
18 mm