Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - K.22LA - Lange Steckschlüssel 6-kant 3/4" - 22mm

  • ERIKS:23443360
  • Hersteller:K.22LA
Image 1
K.LA - LANGE STECKSCHLÜSSEL 3/4", 6-KANT, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-OGV-Profil®: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
-Sicherheitsverriegelung an Umschaltknarren und Antriebselementen, die mit einrastendem Stift ausgestattet sind.
-Mit Schnellentriegelungsknopf versehen.
-Ausführung: seidenmatt verchromt.
Zur Liste hinzufügen

29,66 €/ Stückexkl. MwSt

34,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
K.LA
Schlüsselweite
22 mm
Anschlussmaß
3/4 in
Länge
90 mm
Gewicht
391 g