Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - K.21LA - Lange Steckschlüssel 6-kant 3/4" - 21mm

  • ERIKS:23443359
  • Hersteller:K.21LA
Image 1
K.LA - LANGE STECKSCHLÜSSEL 3/4", 6-KANT, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-OGV-Profil®: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
-Sicherheitsverriegelung an Umschaltknarren und Antriebselementen, die mit einrastendem Stift ausgestattet sind.
-Mit Schnellentriegelungsknopf versehen.
-Ausführung: seidenmatt verchromt.
Zur Liste hinzufügen

28,65 €/ Stückexkl. MwSt

33,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
K.LA
Schlüsselweite
21 mm
Anschlussmaß
3/4 in
Länge
90 mm
Gewicht
367 g