Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - J.19HLA - Lange Steckschlüssel 3/8" 19mm

  • ERIKS:23443201
  • Hersteller:J.19HLA
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
-Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde.
-In Sätzen auf Metall-Halteschienen erhältlich: Art.-Nr. JL.40E (7 -> 15 mm) und Art.-Nr. JL.41E (16 -> 24 mm).
-Ausführung: glanzverchromt.
Zur Liste hinzufügen

14,21 €/ Stückexkl. MwSt

16,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
J.HLA
Schlüsselweite
19 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
24 mm
Länge
60 mm
Gewicht
110 g