Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - J.18H - 3/8" 6-kant - 18mm

  • ERIKS:23443214
  • Hersteller:J.18H
Image 1
J.H. - STECKSCHLÜSSEL 3/8", 6-KANT, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
-Im Satz auf Metall-Halteschienen erhältlich (Art.-Nr. J.40U).
-Ausführung: glanzverchromt.
Zur Liste hinzufügen

5,93 €/ Stückexkl. MwSt

6,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
J.H
Schlüsselweite
18 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Länge
33 mm
Gewicht
69 g
Alternativen
Product Image

FORMAT Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/8" 18mm

  • ERIKS:23060938
  • Manufacturer:4317784276542

3,45 €/ Stückexkl. MwSt

4,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026