Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - J.16 - 3/8" 12-kant, - 16mm

  • ERIKS:23443178
  • Hersteller:J.16
Image 1
J. - STECKSCHLÜSSEL 3/8", 12-KANT, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
-Ausführung: glanzverchromt.
Zur Liste hinzufügen

5,93 €/ Stückexkl. MwSt

6,94 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
J
Schlüsselweite
16 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
22 mm
Länge
30 mm
Gewicht
45 g