Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - J.15LA - Lange Steckschlüssel 3/8" 12-kant - 15mm

  • ERIKS:23443267
  • Hersteller:J.15LA
Image 1
J.LA - LANGE STECKSCHLÜSSEL 3/8", 12-KANT, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern .
-Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde.
-Im Satz auf Metall-Halteschienen erhältlich (Art.-Nr. J.L40U).
-Ausführung: glanzverchromt.
Zur Liste hinzufügen

14,21 €/ Stückexkl. MwSt

16,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
J.LA
Schlüsselweite
15 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Länge
55 mm
Gewicht
75 g