Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - J.15 - 3/8" 12-kant, - 15mm

  • ERIKS:23443177
  • Hersteller:J.15
Image 1
J. - STECKSCHLÜSSEL 3/8", 12-KANT, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
-Ausführung: glanzverchromt.
Zur Liste hinzufügen

5,93 €/ Stückexkl. MwSt

6,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
J
Schlüsselweite
15 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
20.8 mm
Länge
30 mm
Gewicht
38 g