Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel für Sechskantmutter - J.12H -3/8" 6-kant - 12mm

  • ERIKS:23443208
  • Hersteller:J.12H
Image 1
J.H. - STECKSCHLÜSSEL 3/8", 6-KANT, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232).
-Im Satz auf Metall-Halteschienen erhältlich (Art.-Nr. J.40U).
-Ausführung: glanzverchromt.
Zur Liste hinzufügen

5,93 €/ Stückexkl. MwSt

6,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
J.H
Schlüsselweite
12 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Länge
27 mm
Gewicht
26 g