89,72 €/ Stückexkl. MwSt
104,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 45 |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Schlüsselweite | 75 mm |
Länge | 595 mm |
VDE geprüft | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 3400 g |
Norm | DIN 894 |
Schlüsselweite klein | 75 mm |
Dicke | 21 |