Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel - 45.60 - Maulschluessel - 60mm

  • ERIKS:23444460
  • Hersteller:45.60
Image 1
Einfache Steckschlüssel: mit dicker Gabel für sehr hohe Anzugsmomente. Beispiele: Baugewerbe, Arbeiten an Schienenwegen und Schiffen, Landwirtschaft, Ölplattformen, Metallkonstruktionen
Aufhängeöse am Stilende: zum Aufbewahren der Schlüssel auf einem Paneel oder zum Aufhängen, um Verlust oder Herunterfallen vorzubeugen
Gabel 15° gebogen
Metrische Maße: von 30 bis 75 mm
Ausführung: brüniert
Zur Liste hinzufügen

46,66 €/ Stückexkl. MwSt

54,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
45
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
60 mm
Länge
488 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
2500 g
Norm
DIN 894
Schlüsselweite klein
60 mm