22,61 €/ Stückexkl. MwSt
26,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 45 |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Schlüsselweite | 41 mm |
Länge | 335 mm |
VDE geprüft | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 860 g |
Norm | ISO 4229 |
Schlüsselweite klein | 41 mm |