6,50 €/ Stückexkl. MwSt
7,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 34 |
Ausführung | Inch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Schlüsselweite | 7/32 in |
Länge | 75 mm |
VDE geprüft | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 10 g |
Norm | ASME B107.100 |
Schlüsselweite klein | 7/32 in |