7,27 €/ Stückexkl. MwSt
8,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 34 |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Schlüsselweite | 6 mm |
Länge | 80 mm |
VDE geprüft | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 15 g |
Norm | ISO 3318 |
Schlüsselweite klein | 6 mm |