Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel - 34.16 - Doppelmaulschluessel - 16mm

  • ERIKS:23444265
  • Hersteller:34.16
Image 1
-Gabelschlüssel „Mikromechanik": kurzer Schaft und sehr schlanke Köpfe für die Arbeit auf engstem Raum.
-Die Maulstellungen 15° und 75° erleichtern die Arbeit an Muttern, die mit Standardschlüsseln unzugänglich sind.
-Metrische Abmessungen: 3,2 bis 17 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert..
Zur Liste hinzufügen

14,46 €/ Stückexkl. MwSt

16,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
34
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Schlüsselweite
16 mm
Länge
140 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
70 g
Norm
ISO 3318
Schlüsselweite klein
16 mm