Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel - 34.1/2 - Doppelmaulschluessel - 1/2"

  • ERIKS:23444276
  • Hersteller:34.1/2
Image 1
-Gabelschlüssel „Mikromechanik": kurzer Schaft und sehr schlanke Köpfe für die Arbeit auf engstem Raum.
-Die Maulstellungen 15° und 75° erleichtern die Arbeit an Muttern, die mit Standardschlüsseln unzugänglich sind.
-Metrische Abmessungen: 3,2 bis 17 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

11,85 €/ Stückexkl. MwSt

13,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
34
Ausführung
Inch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Schlüsselweite
1/2 in
Länge
120 mm
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
35 g
Norm
ASME B107.100
Schlüsselweite klein
1/2 in