Eriks
FACOM

FACOM Stanze - 248.8 - Langer Splinttreiber 8mm

  • ERIKS:23445427
  • Hersteller:248.8
Image 1
-Achtkantschaft, Spitze aus hochwiderstandsfähigem Spezialstahl, auf 53 - 55 HRC gehärtet.
-Ausführung: verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

9,71 €/ Stückexkl. MwSt

11,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
248
Typ
Durchtreiber
Durchmesser Spitze
8 mm
Länge
150 mm
Gewicht
100 g