Eriks
FACOM

FACOM SNEL VERSTELBARE MOERSLEUTEL 8’’

  • ERIKS:14318326
Image 1
-Rändelrad für schnelle und präzise Einstellung, 3 Verwendungszwecke: (1) am Rändelrad ziehen, der untere -Greifer öffnet sich sofort; (2) zur Einstellung der gewünschten Abmessung unteren Greifer drücken; (3) falls erforderlich, das Rändelrad zur Einstellung verwenden. Ermöglicht schnelleres Arbeiten im Vergleich zu einem -Standard-Schlüssel.
-Feines Profil für bessere Zugänglichkeit.
-Extra große Öffnung ermöglicht vielseitigeren Einsatz.
-Skala in mm und Zoll.
-Ausführung: verchromt.
Zur Liste hinzufügen

18,92 €/ Stückexkl. MwSt

22,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM