Eriks
FACOM

FACOM Sicherungsringzange - 199A.23 - 90 ° innen- 31-100 mm

  • ERIKS:12214818
Image 1
-STANDARDS: NF E 73-130, DIN 5256, ASME B107.500
-Für Sicherungsringe 8 -> 200 mm.
-Pianodraht-Enden: sehr verwindungssteif.
-Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen, um die Sicherungsringe optimal zu halten.
-Farbcode: Zeitersparnis.
-Überzüge aus rutschfestem Granit-PVC.
Zur Liste hinzufügen

29,29 €/ Stückexkl. MwSt

34,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
199A
Typ
199A
Länge
205 mm
Spannbereich
von 31 bis 100 mm
Gewicht
300 g
Ausführung
199