Eriks
FACOM

FACOM Sicherungsringzange - 197A.32 - 90 ° außen 85-200 mm

  • ERIKS:11953006
  • Hersteller:197A.32
Image 1
-STANDARDS: NF E 73-130, DIN 5254, ASME B107.500
-Für Sicherungsringe 3 -> 200 mm.
-Pianodraht-Enden: sehr verwindungssteif.
-Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen, um die Sicherungsringe optimal zu halten.
-Farbcode: Zeitersparnis.
-Überzüge aus rutschfestem Granit-PVC.
Zur Liste hinzufügen

39,03 €/ Stückexkl. MwSt

45,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
197A
Typ
197A
Länge
290 mm
Spannbereich
von 85 bis 200 mm
Gewicht
600 g
Ausführung
197