Eriks
FACOM

FACOM Innen-Sicherungsringzange, Bereich 18-60 mm, gerade Backen

  • ERIKS:11952992
  • Hersteller:179A.18
Image 1
-STANDARDS: NF E 73-130, DIN 5256, ASME B107.500
-Für Sicherungsringe 8 -> 200 mm.
-Pianodraht-Enden: sehr verwindungssteif.
-Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen, um die Sicherungsringe optimal zu halten.
-Farbcode: Zeitersparnis.
-Überzüge aus rutschfestem Granit-PVC.
Zur Liste hinzufügen

22,09 €/ Stückexkl. MwSt

25,85 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
179A
Typ
179A
Länge
185 mm
Spannbereich
von 18 bis 60 mm
Gewicht
215 g
Ausführung
179